明邦化学
キャビン2040
スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。
小・中型のツールボックスの収納に最適です。
連動式の雛壇トレー(2段)付です。
用途
現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様
南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番
481-8628
セット内容
2段トレー・仕切板
材質
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.765
色
グレー、【フタ・2段トレー】クリア
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
305×190×140
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662182
C-2040
305×190×140
305×190×140
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください