VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
(26件のレビュー)
溝数1内容量1個
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858652VP 10-XA1D14-25427621032024514A
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
09858668VP 10-XA1D15-25427621032024515A
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
09858677VP 10-XA1D16-25427621032024516A
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858686VP 10-XA1D18-25427621032024518A
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858695VP 10-XA1D19-25427621032024519A
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
09858704VP 10-XA1D20-25427621032024520A
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09858713VP 10-XA1D22-25427621032024522A
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858722VP 10-XA1D24-25427621032024524A
オープン
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
09858738VP 10-XA1D25-25427621032024525A
オープン
4,998
5,498(税込)
57日以内出荷
返品不可
09858747VP 10-XA1D28-25427621032024528A
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
09858756VP 10-XA1D30-25427621032024530A
オープン
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858765VP 10-XA1D32-25427621032024532A
オープン
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858774VP 10-XA1D35-25427621032024535A
オープン
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858783VP 14-XA1D14-355.6356215-20346.614A
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
09858792VP 14-XA1D15-355.6356215-20346.615A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858808VP 14-XA1D16-355.6356215-20346.616A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858817VP 14-XA1D18-355.6356215-20346.618A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858826VP 14-XA1D19-355.6356215-20346.619A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858835VP 14-XA1D20-355.6356215-20346.620A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858844VP 14-XA1D22-355.6356215-20346.622A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858853VP 14-XA1D24-355.6356215-20346.624A
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858862VP 14-XA1D25-355.6356215-20346.625A
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
09858878VP 14-XA1D28-355.6356215-20346.628A
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
09858887VP 14-XA1D30-355.6356215-20346.630A
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
09858896VP 14-XA1D32-355.6356215-20346.632A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09858905VP 14-XA1D35-355.6356215-20346.635A
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859054VP 2-1/2XA1D11-63.5364116-2054.511A
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859063VP 2-1/2XA1D12-63.5364116-2054.512A
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859072VP 2-1/2XA1D14-63.5364116-2054.514A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09859088VP 2-1/2XA1D15-63.5364116-2054.515A
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
09859097VP 2-1/2XA1D16-63.5364116-2054.516A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09859106VP 2-1/2XA1D18-63.5364116-2054.518A
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
09859115VP 2-1/2XA1D19-63.5364116-2054.519A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09859124VP 2-1/2XA1D20-63.5364116-2054.520A
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859133VP 2-1/2XA1D22-63.5364116-2054.522A
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
09859158VP 2-XA1D11-50.8363216-2041.811A
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859167VP 2-XA1D12-50.8363216-2041.812A
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09859176VP 2-XA1D14-50.8363216-2041.814A
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09859194VP 3-1/2XA1D11-88.9244519152079.911A
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
09859203VP 3-1/2XA1D12-88.9244519152079.912A
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
09859212VP 3-1/2XA1D14-88.9244519152079.914A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09859228VP 3-1/2XA1D15-88.9244519152079.915A
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859237VP 3-1/2XA1D16-88.9244519152079.916A
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859246VP 3-1/2XA1D18-88.9244519152079.918A
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859255VP 3-1/2XA1D19-88.9244519152079.919A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09859264VP 3-1/2XA1D20-88.9244519152079.920A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09859273VP 3-1/2XA1D22-88.9244519152079.922A
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09859282VP 3-1/2XA1D24-88.9244519152079.924A
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
09859298VP 3-1/2XA1D25-88.9244519152079.925A
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
09859316VP 3-XA1D11-76.2244519152067.211A
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 空き缶つぶし機

完成品をお願いしましたので加工精度が不安でしたがモーターの軸にゴムハンマーで軽くたたき込み緩くも無く硬くも無くピン溝加工もしてあり大満足です。欲を言えば押しネジ加工が有れば言うこと無し。

対象商品 : 09859097
2023-08-04
用途: 綯わない機械の電動化
株式会社吉成産業

綯わない機械の足ふみ駆動から100v電源から三相200vに変換し回転可変の電動化、早い対応宇有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09858695
2022-04-05
用途: ロングケーブルの被覆剥き機をモーターで自動回転させる
株式会社成和

穴加工、キー加工されているので取り付け簡単ですぐに使用できました。

3が参考にしています
対象商品 : 09859115
2023-01-12
用途: 平プーリをVプーリに変更
農・林・水産業

注文から納品までの対応が素早くて満足しています、次回も注文したいと思います。。

2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 09859946
2021-02-24
用途: プリ―が壊れて交換

近くに大手のホームセンターがありますが専門器具にになるとまだまだ、やっぱり「ものたろう」でした

1が参考にしています
対象商品 : 09859088
2021-02-06
用途: 農機具の修繕に使用
その他業種

早速届きましたので、農機具に取り付けしたところ、規格の通りでピッタリと収まりました。

対象商品 : 09859867
2020-02-28
用途: 出先でエアーツールを使う時
自動車・二輪車・自転車関連業

譲り受けたコンプレッサー(3相200Vモーター搭載)のモーターと、これまた譲り受けた耕運機用のエンジンをトレードする際に、エンジンとコンプレッサーをマッチングさせる為のプーリーを購入いたしました。
キー溝や軸穴、ベルト溝の精度もバッチリで軽快に働いております。
ありがとうございましたm(_ _)m

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする