曜日別特売

VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
種類VPプーリ溝の形A溝数4質量(kg)4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13ボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1内容量1個
注意
※図面は溝数2本のものになります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(ds)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863692VP 6-1/2XA4D1919
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863708VP 6-1/2XA4D2020
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863717VP 6-1/2XA4D2222
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863726VP 6-1/2XA4D2424
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863735VP 6-1/2XA4D2525
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863744VP 6-1/2XA4D2828
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863753VP 6-1/2XA4D3030
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863762VP 6-1/2XA4D3232
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863778VP 6-1/2XA4D3535
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863787VP 6-1/2XA4D3838
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863796VP 6-1/2XA4D4040
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする