曜日別特売

マジックロック マグ

マジックロック マグ - Giaretti(ジアレッティ)

大切な資料やパソコンを守ります。
なぜか倒れない不思議なマグ。
底部分の特殊グリップ(吸盤)により、横からの力で倒れることはありません。
真上に上げると、簡単にマグを持つことができます。
2重構造だから、保温機能があります。
BPAフリーの安全素材採用。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。

容量(L)0.54材質ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)約310寸法(直径Φ×高さH)(mm)9×23商品タイプワンタッチタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931156GR-007RDレッド
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
10931147GR-007BKブラック
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする