曜日別特売

プロテクターツールケース(ロングタイプ)

プロテクターツールケース(ロングタイプ) - TRUSCOプロテクターツールケース(ロングタイプ) - TRUSCOプロテクターツールケース(ロングタイプ) - TRUSCO

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261543TAK-1133BK1133×422×1551066×368×136ブラック
54,750
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16261552TAK-1133OD1133×422×1551066×368×136OD
54,750
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
16261568TAK-1346BK1346×394×1651270×335×138ブラック
57,250
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16261577TAK-1346OD1346×394×1651270×335×138OD
57,250
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16261586TAK-975BK975×430×168912×370×135ブラック
47,130
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16261595TAK-975OD975×430×168912×370×135OD
47,130
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする