KNIPEX(クニペックス)
ミニ システイナー
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番
478-7641
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
67
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
265×170×67
外寸法・奥行(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16408367
9790-00LE
265×170×67
265×170×67
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください