曜日別特売

土間仕上げ用ツール マジックタンパー

土間仕上げ用ツール マジックタンパー - 友定建機

電動タイプなので従来の手作業タンパーに比べ3~4倍早く作業できます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することができます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。

用途
土間あら均し作業、タンピング作業に使用します
付属品
急速充電器、予備バッテリー
電源
ニカド電池(DC14.4V)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
作業距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438433VS-2-1300471-70076.51280×80×17801280
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16438442VS-2-1800471-701571800×80×17801800
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする