フクハラ
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途
コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
セット内容
耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)
154
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
110
使用温度範囲(℃)
-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)
329
最高使用圧力(MPa)
1
動作方式
コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間
ドレン排出量(cm
3
/回)
2900
適合コンプレッサ出力(kW)
22~220(排出)
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
3/8
内容量
1台
注意
※屋外での使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16476653
ST220G-1
485-4900
AC100
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16476662
ST220G-2
485-4918
AC200
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません