アイリスオーヤマ
マイキット
(1件のレビュー)
ハンドツール・小物・パーツの収納に適しています。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いているので、収納力に優れています。
質量(kg)
0.882
色
クリア/ブラック
材質(本体)
PP
質量(g)
882
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16713418
33
325×190×150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください