曇り止めコーティング

曇り止めコーティング - カーメイト
(7件のレビュー)

くもり「0」の透明感
塗りムラが出にくい特殊界面活性剤
水分で流れにくい高密着ポリマー
約2ヶ月持続
普通車で約1台分、フロントガラスのみなら約3枚分使えます。

用途
自動車用窓ガラス内側のくもり止め
成分
界面活性剤、ポリマー、アルコール類
質量(g)
95
種類
液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
122×36×36
付属品
専用クロス付き
タイプ
塗布タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(50mL)
注意
※吸入飲用不可
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034562C89
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034562
2023-12-22
用途: 自動車内側ガラスの曇り止め
製造業

寒波が来る前に自動車の全てのガラス内側に塗布しました。外気が低い中で運転しましたが確かに曇ることなく、エアコンで曇除去をすることなく過ごせました。後は耐久性ですが、これは様子を見ます。

対象商品 : 17034562
2023-12-20
用途: フロントガラスの曇り止め
製造業

車のフロントガラスに効果が良いとの事で購入しました。コーチング直後は非常に良い効果が出ます。数日経てば徐々に効果が薄れて来ます。(同メーカーのガラスクリーナー処理もしています。)

対象商品 : 17034562
2020-04-29
用途: 透明マスクの曇り止め
浜崎デンタル・ラボ

素晴らしい効果でした。フェイスシールドなどにも使えそうですね。

対象商品 : 17034562
2019-12-06
用途: フロントガラス
飲食業

試しに購入。11月中旬に、軽バンに使用してから半月。一度も曇りませんでした。飲み会後の、酔っ払い3人を乗せると毎回曇って困っていましたが、全く曇らないのは驚きました。効果は実感できます。

対象商品 : 17034562
2020-04-13
用途: 自家用車の曇り止め
製造業

あまり効果は感じられませんでしたが、曇り止めってこんなものなのでしょうか?

対象商品 : 17034562
2018-09-18
用途: A/C無しクルマの必需品
金融・保険業

千石峡さんが効果有りと謳ってたのでつられて購入しました。季節柄梅雨の必需品ですが冬季も曇るので様子見です。暫く経過後再レビュー致します。

対象商品 : 17034562
2016-09-29
用途: 降雨時期のメンテナンス
GANG

以前サンプルで貰った ポリマー系の曇りどめが長期間再処理無しで有効だったので同様のものを待っていた、正にこれ。
1ヶ月以上ノーメンテです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする