バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17074575
2022-05-23
- 用途:
- 冷却効果を確認しました
半信半疑で購入しましたが冷却効果にビックリです。スパークプラグのつけ根にサーミスタ温度センサーを取り付けヘッド温度を計ってみました。11,000rpm外気温23℃の走行で、ノーマルが約135℃に対し強化ファンでは115℃で約20℃も下がりました。音もヒューンといういい感じの音で気に入ってます。
- 対象商品:
- 17074575
2022-02-22
- 用途:
- JOG90系エンジンの交換用に。
高さが2mmくらい短いですが、3WF型エンジン搭載車の純正品の代替として使えます。
純正ファンは入手困難で中古は劣化していて割れてしまう為、ちょっと高価ですがありがたいです。