曜日別特売

テンションメーター

テンションメーター - バンドー化学
(9件のレビュー)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。

材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165直径(Φmm)15(最大)質量(g)96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17209027-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17209027
2023-06-08
用途: 冷却塔のベルト張り調整
建設業・工事業

ベルトの張り確認は問題なくできましたが、
冷却塔のメーカーによっては狭くて確認ができませんでした。

対象商品 : 17209027
2022-02-16
用途: 機械のメンテナンス

ベルトを交換するとき不安で購入しました。
作業の間違いがだいぶ減りました。

2が参考にしています
対象商品 : 17209027
2021-10-05
用途: 空調機メンテナンス
建設業・工事業

Vベルトの張力測定用に購入。測定単位が(N)単位で使い勝手が良いです。

対象商品 : 17209027
2020-05-17
用途: Vベルトの交換時に
株式会社タツミ機工建設業・工事業

サイズがコンパクトなので胸ポケットに入るのが気にいってます。
使い方も簡単で作業効率も良いので購入して良かったです。

対象商品 : 17209027
2020-08-09
用途: Vベルト取替時に使用
医療・福祉・介護関連業

上司が持っていたので購入しました。
この商品は満足です。

対象商品 : 17209027
2018-06-10
用途: メンテナンス
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びしやすい。
押さえる所が他社と比べて大きいので測定しやすい

対象商品 : 17209027
2018-01-19
用途: Vベルトの張り調整
建設業・工事業

Vベルトの張り方の説明書も付いており、また軽くて出張の時非常に便利。

対象商品 : 17209027
2022-01-10
用途: Vベルト張調整

ベルトを張りすぎるとベアリングに良くないし、張り足らないとスリップして異音につながります。
今まで勘でやっていたのを定量的に調整が出来る様になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする