曜日別特売

N型中継アダプタ

N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(6件のレビュー)

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。

種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18263446N-LAN型-N型
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18263455NA-JJN型-N型
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55549953N-PA-JJN型-N型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55549962NP-NJN型-N型
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55549978N-TA-JJJN型-N型-N型
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: ミニサーキット社バンドパスフィルター使用時
医療・福祉・介護関連業

接触良し、ガタツキなし、ノイズなし。使用感良好です。

2024-11-14
用途: 2.45GHz帯のマイクロ波伝達用に使用。
サービス業

他に安価なものは出回っているが、やはり信頼のトーコネ(旧東洋コネクター)製品で、損失も漏洩もなく安心して使用できる。

対象商品 : 18263446
2020-01-13
用途: 受信機への接続
製造業

受信機の後ろが狭かったので、これを使用してアンテナケーブルと接続しました。
真っ直ぐより曲げた方が楽に接続できます。

対象商品 : 18263446
2018-04-26
用途: 10Dの同軸ケーブルが曲がらず送信機に取りつかないので直角に曲げて取り付けるために使用
農・林・水産業

無線機の後ろの隙間が少なく直角に曲げられ重宝に使っています。

対象商品 : 18263455
2016-11-07
用途: 無線LANの同軸延長
その他業種

目的の物となっており良かったです。中間部に滑り止め機能があり止める時に良かったです。

対象商品 : 18263446
2020-10-22
用途: アンテナ接続
農・林・水産業

アマチュア無線自作アンテナ(144/430MHz)接続用として購入
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
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする