プロジェクタースクリーン(自立式)
(8件のレビュー)スクリーンと自立用のパンタジャッキがケース一体型なので持ち運びが簡単です。
- 用途
- 会議室、教室、集会所などに。
- 質量(kg)
- 14.5
- サイズ
- 100型相当
- 画面表示寸法(mm)
- 2000×1500
- 材質(スクリーン)
- マット系
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 2200×150×2200
- 設置方式
- 自立式
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 2240×160×160
- アスペクト比
- 4:3
- 内容量
- 1台
注意
※スクリーンにもたれたり、ぶら下がったりしないでください。※不安定な場所は避け平らな場所でご使用ください。※可動部分に指などをはさまないようゆっくりと操作しご注意ください。
※直射日光の当る場所や湿度の高い場所への設置や保管をしないでください。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 18769302
2017-11-06
用途: 社内会議に使用
運輸・通信業
非常にコンパクトで社内であれば持ち運びしやすい。
サイズのバリエーションが増えると助かる。
(弊社の会議室では大きすぎた)
対象商品 : 18769302
2017-05-05
用途: 主としてプレゼンや映画上映に使用。
とことんハウス 様(飲食業)
価格が手ごろだったので逆に心配だったが、届いてみると非常に品質がよくて扱いやすく、満足している。
対象商品 : 18769302
2017-01-16
用途: ホームシアター用に
有限会社ソウルメイト 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
初プロジェクターなので評価は甘いかもしれませんが、価格共に大変満足しています。
寸法は表記してありますが、部屋に置くと思ったよりも大きくて、3Dなどもきれいに映ります。上げ下げも、ラッチやロックがある訳でなく自由に任意に止まり便利ですが、一番上の時に少し前にお辞儀するのが少し不満ですが投影に支障はありません。
対象商品 : 18769302
2017-01-16
用途: ホームシアター用に
有限会社ソウルメイト 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
初プロジェクターなので評価は甘いかもしれませんが、価格共に大変満足しています。
寸法は表記してありますが、部屋に置くと思ったよりも大きくて、3Dなどもきれいに映ります。上げ下げも、ラッチやロックがある訳でなく自由に任意に止まり便利ですが、一番上の時に少し前にお辞儀するのが少し不満ですが投影に支障はありません。
対象商品 : 18769302
2016-03-16
用途: ホームシアターとして
自立式がモノタロウ価格の20%引きで購入できました。ありがたいです。
ホームシアターとしても使いますが、道場をやってるので大きい画面で子供たちに動画を見せられるのがうれしいです。
画像はシャープの天井付のものと比べて、特に問題はありません。価格が高評価です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02















