ウエイトローラー

ウエイトローラー KOSO
(9件のレビュー)

町乗りからレースまで使用できます。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18766642 KSW-1512-60 1セット(6個) 15×12 6
790
 
 
取扱い終了
18766658 KSW-1512-65 1セット(6個) 15×12 6.5
790
 
 
取扱い終了
18766667 KSW-1512-70 1セット(6個) 15×12 7
790
 
 
取扱い終了
18766676 KSW-1814-80 1セット(6個) 18×14 8
890
 
 
取扱い終了
18766685 KSW-1814-85 1セット(6個) 18×14 8.5
890
 
 
取扱い終了
18766694 KSW-1814-90 1セット(6個) 18×14 9
890
 
 
取扱い終了
18766703 KSW-1814-105 1セット(6個) 18×14 10.5
890
 
 
取扱い終了
18766712 KSW-1814-120 1セット(6個) 18×14 12
890
 
 
取扱い終了
18766728 KSW-1814-130 1セット(6個) 18×14 13
890
 
 
取扱い終了
18766737 KSW-1613-45 1セット(6個) 16×13 4.5
790
 
 
取扱い終了
18766746 KSW-1613-65 1セット(6個) 16×13 6.5
790
 
 
取扱い終了
18766755 KSW-1613-80 1セット(6個) 16×13 8
790
 
 
取扱い終了
18766764 KSW-1613-100 1セット(6個) 16×13 10
790
 
 
取扱い終了
19792063 KSW-19155-40 1セット(6個) 19×15.5 4
1,000
 
 
取扱い終了
19792072 KSW-19155-50 1セット(6個) 19×15.5 5
1,000
 
 
取扱い終了
19792088 KSW-20146-135 1セット(6個) 20×14.6 13.5
1,200
 
 
取扱い終了
19792097 KSW-20146-145 1セット(6個) 20×14.6 14.5
オープン
 
 
取扱い終了
19792106 KSW-2318-190 1セット(6個) 23×18 19
1,900
 
 
取扱い終了
19792115 KSW-2318-200 1セット(6個) 23×18 20
1,900
 
 
取扱い終了
19792124 KSW-2318-250 1セット(6個) 23×18 25
1,900
 
 
取扱い終了
19792133 KSW-25218-240 1セット(6個) 25×21.8 24
1,900
 
 
取扱い終了
19792142 KSW-2515-160 1セット(8個) 25×15 16
2,900
 
 
取扱い終了
19792158 KSW-2515-180 1セット(8個) 25×15 18
2,900
 
 
取扱い終了
19792167 KSW-25149-16 1セット(6個) 25×14.9 16
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-06-09
用途:
消耗品交換
サービス業

消耗品の効果としても、サイズを変えて変化を楽しむのも安価で助かります。

対象商品:
18766642
2021-03-16
用途:
メンテナンス
多田 バイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

対象商品:
18766746
2020-11-02
用途:
TODAYのウエイトローラー交換
サービス業

純正と同じクオリティで、割安感があり満足しています。

対象商品:
18766728
2019-06-03
用途:
リード110のカスタムとして

リード110の加速を良くしたくて交換しました。
方向指定無しの商品で、問題なく使用できます。

対象商品:
18766642
2019-03-03
用途:
持ちがよい
電気・ガス・熱供給・水道業

減りにくいので結構持ちます。経済的だと思います。最高!

対象商品:
18766728
2017-01-26
用途:
ベルト交換時に同時交換

やすいから心配していたが、交換後6000キロの点検では問題なさそう、またまた大丈夫ようです。次回は1万キロの時に再確認予定。

2019-03-30
用途:
分からん。
運輸・通信業

2018年式、リード125 で使用。

ネットで調べたら純正が19gとか。

約-4グラム。

結果、エンジンの唸りが大きくなり、パワーが小さくなったような気がします。
バイクに悪いような気がして、元に戻しました。

大幅?にグラム変更は問題だとかかな~?

1人が参考にしています
対象商品:
18766685
2016-06-08
用途:
バイク駆動系メンテナンス
教育・研究機関

安くても品質はいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする