曜日別特売

ツールケース ベーシック

ツールケース ベーシック - KNIPEX(クニペックス)ツールケース ベーシック - KNIPEX(クニペックス)ツールケース ベーシック - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。

トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19070485002105LE15
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19070485
2020-07-01
用途: メカ全般のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クニペックスのツールケースがこの価格はかなりコスパ高いです!
 思った通りの品質と使用感に大変満足しています。
 ただし、商品画像はマイナーチェンジ以前のもので、最新版は、外装のデザイン一新、工具パネル縁が青から黒に、工具ポケットの縁が青から赤色に変更されています。取っ手の僅かなデザイン変更もあります。そして最も重要な点が、最新版にはストラップとそれを引っ掛けるD環は付いておりません。それ以外はおそらく変更されていません。
 私はあらかじめメーカーの商品紹介動画で確認し、どちらでも差支えがないので満足していますが、ご検討中の方はこの点に要注意です。
 メーカーのよくある「予告なき仕様変更」と思われ、選択は不可能かもしれませんので、確認が必要でしょう。
 この辺のところ、商品紹介に明確に表示していただけるとありがたいですね。
 なので1点減点の4つ星としました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする