アスベル
アウス SDタオルリング(吸盤付) W
洗面所でのタオル掛けに
トラスコ品番
836-2109
材質
(リング)PP、(滑り止め)PE、(吸盤)エラストマー、(支持部)PS
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×35×125
取付け方法
吸盤
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19635385
5801-09
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください