5801-09 アウス SDタオルリング(吸盤付) W アスベル 19635385

アウス SDタオルリング(吸盤付) W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19635385 品番5801-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗面所でのタオル掛けに

トラスコ品番836-2109 材質(リング)PP、(滑り止め)PE、(吸盤)エラストマー、(支持部)PS ホワイト 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×35×125 取付け方法吸盤 掛数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする