Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤)

Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック) Wコート スタンド式 2WAY ふきん掛け (吸盤) LEC(レック)
(1件のレビュー)

シンクトップとシンク内、取り付け場所が選ぶ2WAYタイプ。省スペースにふきんが3枚掛けられる。キズや汚れに強いダブルコーティング。アームの幅が広いのでふきんが早く乾く。

用途キッチンの収納に 取付け方法吸盤 仕様2WAY 材質支持部・カバー・取付板:スチロール樹脂、アーム:鋼線(樹脂コーティング)、ジョイント:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)350×40×40H タイプふきん掛け アーム数3本 耐荷重(g)100(アーム1本につき) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085905 KK-051
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20085905
2023-05-09
用途:
ふきん・雑巾掛け
製造業

3連になっているが、濡れたものを掛けると重さに耐えきれず倒れてしまう。吸盤の為下に補助板をつけたが時間が経つとダメです。吸盤が小さいように思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする