Measurement Computing co.
8ch 16bit アナログ電圧/電流出力モジュール
仕様
【サンプリングレート】 100S/s
【アナログ出力】 8ch 同期出力
【分解能】 16bit D/A使用
【その他入出力】 電圧/電流出力、8bit デジタル入出力、32bit カウンタ、電流出力0-20mA
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155634
USB-3104
¥
100,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください