Measurement Computing co.
4ch カウンタ 最大64bit(分解能可変)
仕様
【入力周波数】 最高48MHz
【カウンターI/O】 4ch
【分解能】 最高64bitの分解能
【スキャンレート】 8メガバイト/秒
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156167
USB-CTR04
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください