ペンギンエース
ヒューソリッド腰袋ポケット無
刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。2段ポケット+2ホルダー、便利なカラビナ付
用途
電気工事、設備工事、工具の収納
材質
EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金
形状
2段
適合ベルト幅(mm)
55
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
165×115×225
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20147715
HT-011
レッド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20147724
HT-011
ブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20147733
HT-011
イエロー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20147742
HT-011
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください