高速切断機
(1件のレビュー)クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構
- 最大切断能力
- (90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150
(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
- 用途
- 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断。
- 付属品
- 305mm切断砥石、両口スパナ
- トラスコ品番
- 760-9167
- 質量(kg)
- 16.5
- 電流(A)
- 15
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1450
- コード長さ(m)
- 2.5
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 4200
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 586×290×658
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20362597 | C-3051 | 60861588 | AC3051 | ![]() | 高速切断機 AC3051 | 京セラインダストリアルツールズ | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 20362597
2019-02-18
用途: 鉄筋の切断
アールアイシー株式会社 様
買って2週間で故障。
分解したところ、カーボンブラシへの配線の圧着端子が曲がっておりモーターに接触していました。
カバーの内側なのでなぜ曲がったのか不明です。
今回は自社で修理しました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

















