曜日別特売
C-3051 高速切断機 京セラインダストリアルツールズ 20362597

 

C-3051 高速切断機 京セラインダストリアルツールズ 20362597
C-3051 高速切断機 京セラインダストリアルツールズ 20362597

高速切断機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
20362597
品番
C-3051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000

クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構

最大切断能力
(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150
(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
用途
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断。
付属品
305mm切断砥石、両口スパナ
トラスコ品番
760-9167
質量(kg)
16.5
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
586×290×658
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20362597C-305160861588AC3051C-3051 高速切断機 AC3051 京セラインダストリアルツールズ 60861588高速切断機 AC3051京セラインダストリアルツールズ1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362597
2019-02-18
用途: 鉄筋の切断
アールアイシー株式会社

買って2週間で故障。
分解したところ、カーボンブラシへの配線の圧着端子が曲がっておりモーターに接触していました。
カバーの内側なのでなぜ曲がったのか不明です。
今回は自社で修理しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする