曜日別特売

パーツボックス ボックスタイプ

パーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - roseパーツボックス ボックスタイプ - rose

汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に材質ABS樹脂ブラックタイプボックスタイプ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488565AQ-0100770-828920
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488574AQ-0101770-829740
オープン499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488608AQ-0104770-832780
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488617AQ-0105770-833560
オープン689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り12点です
21488626AQ-0106770-8343100
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
21488635AQ-0107770-8351120
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
21488644AQ-0108770-8360140
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488653AQ-0109770-8378180
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488662AQ-0110770-8386100
オープン999
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21488678AQ-0111770-839480
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
21488687AQ-0112770-840840
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488705AQ-0114770-8424240
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
21488714AQ-0115770-8432300
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488723AQ-0116770-8441120
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488732AQ-0117770-8459140
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488748AQ-0121770-846780
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
21488757AQ-0122770-847550
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする