rose
ボックスタイプ パーツ仕切り有り
仕切りが付いているため、細長いパーツ、部品を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ボックスタイプ(仕切り有り)
外寸法・高さ(mm)
26.5
有効内寸法・高さ(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488583
AQ-0102
770-8301
80
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21488592
AQ-0103
770-8319
100
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
21488696
AQ-0113
770-8416
120
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください