rose
ボックス半分タイプ
2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
有効幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517256
AQ-1114
770-8483
80
22
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517265
AQ-1115
770-8491
120
22
オープン
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り4点です
21517274
AQ-1116
770-8505
80
24
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517292
AQ-1118
770-8521
50
37
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517308
AQ-1119
770-8530
80
85
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517317
AQ-1121
770-8548
80
62
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517326
AQ-1122
770-8556
60
62
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください