L5-SPH6040N 60×40ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション 21539087

L5-SPH6040N 60×40ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション 21539087
L5-SPH6040N 60×40ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション 21539087

60×40ストラットプロファイル5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
21539087
品番
L5-SPH6040N
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
寸法(mm)
60×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2070/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm2)
7.67
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)
13.52
断面2次モーメントly(cm4)
28.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする