曜日別特売

差込コネクタ

差込コネクタ - JEFCOM(ジェフコム)
(1件のレビュー)

差し込むだけで結線完了「差込み式」電線コネクター。
圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!
〈PS〉E規格適合品。
屋内用。

種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線範囲 単線(mm)
VVF,EM-EEF 1.6又は2.0
電線むき長さ(mm)
11(標準)
内容量
1パック(30個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込み線数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768556FN-352P2
¥990
取扱い終了
21768565FN-353P3
¥1,300
取扱い終了
21768574FN-354P4
¥1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21768565
2017-10-19
用途: 宅内配線工事時
その他業種

問題なく使える商品です
入数もちょうど良い
また注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする