NBK(鍋屋バイテック会社)
MOR用スペーサ
種類
関連商品
内容量
1個
全14種類を絞り込む
常用トルク(N・m)
選択してください
0.2
0.5
0.8
1
1.6
2.2
3.2
6
15
28
30
45
80
寸法A(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
17
20
26
30
34
38
45
55
68
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法A(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21891248
MOR-10-SPCR
1.6
0.8
23
10
MOR-10
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891257
MOR-12-SPCR
2
1
60
12
MOR-12
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891266
MOR-15-SPCR
3.2
1.6
80
15
MOR-15
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21891275
MOR-17-SPCR
4.4
2.2
120
17
MOR-17
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21891284
MOR-20-SPCR
6.4
3.2
120
20
MOR-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
21891293
MOR-26-SPCR
12
6
300
26
MOR-26
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891302
MOR-30-SPCR
30
15
530
30
MOR-30
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891318
MOR-34-SPCR
32
28
1000
34
MOR-34
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891327
MOR-38-SPCR
56
30
1500
38
MOR-38
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
21891336
MOR-45-SPCR
60
30
2400
45
MOR-45
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891345
MOR-55-SPCR
90
45
4100
55
MOR-55
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21891354
MOR-68-SPCR
160
80
6400
68
MOR-68
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21891363
MOR-6-SPCR
0.4
0.2
515
6
MOR-6
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891372
MOR-8-SPCR
1
0.5
12
8
MOR-8
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください