カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16内容量1個
全1002種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
1002種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22037076MJT-80C-BL-20-20801831530/3145----2020114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037085MJT-80C-BL-20-22801831530/3145----2022114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037094MJT-80C-BL-20-24801831530/3145----2024114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037103MJT-80C-BL-20-25801831530/3145----2025114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037112MJT-80C-BL-20-28801831530/3145----2028114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037128MJT-80C-BL-20-30801831530/3145----2030114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037137MJT-80C-BL-20-32801831530/3145----2032114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037146MJT-80C-BL-20-35801831530/3145----2035114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037155MJT-80C-BL-20-38801831530/3145----2038114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037164MJT-80C-BL-20-40801831530/3145----2040114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037173MJT-80C-BL-20-42801831530/3145----2042114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037182MJT-80C-BL-20-45801831530/3145----2045114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037198MJT-80C-BL-22-22801831530/3145----2222114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037207MJT-80C-BL-22-24801831530/3145----2224114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037216MJT-80C-BL-22-25801831530/3145----2225114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037225MJT-80C-BL-22-28801831530/3145----2228114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037234MJT-80C-BL-22-30801831530/3145----2230114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037243MJT-80C-BL-22-32801831530/3145----2232114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037252MJT-80C-BL-22-35801831530/3145----2235114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037268MJT-80C-BL-22-38801831530/3145----2238114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037277MJT-80C-BL-22-40801831530/3145----2240114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037286MJT-80C-BL-22-42801831530/3145----2242114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22037295MJT-80C-BL-22-45801831530/3145----2245114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037304MJT-80C-BL-24-24801831530/3145----2424114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037313MJT-80C-BL-24-25801831530/3145----2425114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037322MJT-80C-BL-24-28801831530/3145----2428114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037338MJT-80C-BL-24-30801831530/3145----2430114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037347MJT-80C-BL-24-32801831530/3145----2432114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037356MJT-80C-BL-24-35801831530/3145----2435114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037365MJT-80C-BL-24-38801831530/3145----2438114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037374MJT-80C-BL-24-40801831530/3145----2440114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037383MJT-80C-BL-24-42801831530/3145----2442114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
22037392MJT-80C-BL-24-45801831530/3145----2445114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037408MJT-80C-BL-25-25801831530/3145----2525114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037417MJT-80C-BL-25-28801831530/3145----2528114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037426MJT-80C-BL-25-30801831530/3145----2530114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037435MJT-80C-BL-25-32801831530/3145----2532114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037444MJT-80C-BL-25-35801831530/3145----2535114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037453MJT-80C-BL-25-38801831530/3145----2538114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037462MJT-80C-BL-25-40801831530/3145----2540114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037478MJT-80C-BL-25-42801831530/3145----2542114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037487MJT-80C-BL-25-45801831530/3145----2545114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037496MJT-80C-BL-28-40801831530/3145----2840114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037505MJT-80C-BL-28-42801831530/3145----2842114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037514MJT-80C-BL-28-45801831530/3145----2845114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037523MJT-80C-BL-30-40801831530/3145----3040114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037532MJT-80C-BL-30-42801831530/3145----3042114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037548MJT-80C-BL-30-45801831530/3145----3045114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037557MJT-80C-BL-32-40801831530/3145----3240114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22037566MJT-80C-BL-32-42801831530/3145----3242114-950.2
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする