曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

カプリコン MJTシリーズ MJT-95K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15内容量1個
528件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22067946MJT-95K-BL-25-2595203255083.383.325251261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22067955MJT-95K-BL-25-2895203255083.383.325281261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22067964MJT-95K-BL-25-3095203255083.383.325301261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22067973MJT-95K-BL-25-3295203255083.3103.325321261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22067982MJT-95K-BL-25-3595203255083.3103.325351261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22067998MJT-95K-BL-25-3895203255083.3103.325381261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068007MJT-95K-BL-25-4095203255083.3123.325401261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068016MJT-95K-BL-25-4295203255083.3123.325421261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068025MJT-95K-BL-25-4595203255083.3143.825451261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068034MJT-95K-BL-25-4895203255083.3143.825481261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068043MJT-95K-BL-25-5095203255083.3143.825501261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068052MJT-95K-BL-25-5595203255083.3164.325551261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068068MJT-95K-BL-28-2895203255083.383.328281261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068077MJT-95K-BL-28-3095203255083.383.328301261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068086MJT-95K-BL-28-3295203255083.3103.328321261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068095MJT-95K-BL-28-3595203255083.3103.328351261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068104MJT-95K-BL-28-3895203255083.3103.328381261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068113MJT-95K-BL-28-4095203255083.3123.328401261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068122MJT-95K-BL-28-4295203255083.3123.328421261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068138MJT-95K-BL-28-4595203255083.3143.828451261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068147MJT-95K-BL-28-4895203255083.3143.828481261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068156MJT-95K-BL-28-5095203255083.3143.828501261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068165MJT-95K-BL-28-5595203255083.3164.328551261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068174MJT-95K-BL-30-3095203255083.383.330301261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068183MJT-95K-BL-30-3295203255083.3103.330321261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068192MJT-95K-BL-30-3595203255083.3103.330351261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068208MJT-95K-BL-30-3895203255083.3103.330381261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068217MJT-95K-BL-30-4095203255083.3123.330401261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068226MJT-95K-BL-30-4295203255083.3123.330421261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068235MJT-95K-BL-30-4595203255083.3143.830451261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068244MJT-95K-BL-30-4895203255083.3143.830481261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068253MJT-95K-BL-30-5095203255083.3143.830501261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068262MJT-95K-BL-30-5595203255083.3164.330551261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068278MJT-95K-BL-32-32952032550103.3103.332321261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068287MJT-95K-BL-32-35952032550103.3103.332351261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068296MJT-95K-BL-32-38952032550103.3103.332381261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068305MJT-95K-BL-32-40952032550103.3123.332401261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068314MJT-95K-BL-32-42952032550103.3123.332421261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068323MJT-95K-BL-32-45952032550103.3143.832451261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068332MJT-95K-BL-32-48952032550103.3143.832481261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068348MJT-95K-BL-32-50952032550103.3143.832501261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068357MJT-95K-BL-32-55952032550103.3164.332551261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068366MJT-95K-BL-35-35952032550103.3103.335351261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068375MJT-95K-BL-35-38952032550103.3103.335381261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068384MJT-95K-BL-35-40952032550103.3123.335401261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068393MJT-95K-BL-35-42952032550103.3123.335421261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068402MJT-95K-BL-35-45952032550103.3143.835451261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068418MJT-95K-BL-35-48952032550103.3143.835481261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068427MJT-95K-BL-35-50952032550103.3143.835501261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22068436MJT-95K-BL-35-55952032550103.3164.335551261300.2
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする