曜日別特売

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C - NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22108415XHW-64C-10-10-643672424101074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108424XHW-64C-10-11-643672424101174.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108433XHW-64C-10-12-643672424101274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108442XHW-64C-10-14-643672424101474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108458XHW-64C-10-15-643672424101574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108467XHW-64C-10-16-643672424101674.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108476XHW-64C-10-17-643672424101774.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108485XHW-64C-10-18-643672424101874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108494XHW-64C-10-19-643672424101974.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108503XHW-64C-10-20-643672424102074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108512XHW-64C-10-22-643672424102274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108528XHW-64C-10-24-643672424102474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108537XHW-64C-10-25-643672424102574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108546XHW-64C-10-28-643672424102874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108555XHW-64C-10-30-643672424103074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108564XHW-64C-10-32-643672424103274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108573XHW-64C-10-35-643672424103574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108582XHW-64C-11-11-643672424111174.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108598XHW-64C-11-12-643672424111274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108607XHW-64C-11-14-643672424111474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108616XHW-64C-11-15-643672424111574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108625XHW-64C-11-16-643672424111674.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108634XHW-64C-11-17-643672424111774.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108643XHW-64C-11-18-643672424111874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108652XHW-64C-11-19-643672424111974.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108668XHW-64C-11-20-643672424112074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108677XHW-64C-11-22-643672424112274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108686XHW-64C-11-24-643672424112474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108695XHW-64C-11-25-643672424112574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108704XHW-64C-11-28-643672424112874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108713XHW-64C-11-30-643672424113074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108722XHW-64C-11-32-643672424113274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108738XHW-64C-11-35-643672424113574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108747XHW-64C-12-12-643672424121274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108756XHW-64C-12-14-643672424121474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108765XHW-64C-12-15-643672424121574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108774XHW-64C-12-16-643672424121674.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108783XHW-64C-12-17-643672424121774.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108792XHW-64C-12-18-643672424121874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108808XHW-64C-12-19-643672424121974.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108817XHW-64C-12-20-643672424122074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108826XHW-64C-12-22-643672424122274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108835XHW-64C-12-24-643672424122474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108844XHW-64C-12-25-643672424122574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108853XHW-64C-12-28-643672424122874.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108862XHW-64C-12-30-643672424123074.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108878XHW-64C-12-32-643672424123274.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108887XHW-64C-12-35-643672424123574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108896XHW-64C-14-14-643672424141474.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108905XHW-64C-14-15-643672424141574.4
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする