アサ電子工業
オルダムカップリング APJタイプ
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)
0.6
材質
SUS焼結/アルミ青銅
種類
オルダムタイプ
キー溝(mm)
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22177496
APJ 12-3-3
12
2.5
5
6
3
3
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177505
APJ 12-3-4
12
2.5
5
6
3
4
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177514
APJ 12-3-5
12
2.5
5
6
3
5
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
22177523
APJ 12-4-4
12
2.5
5
6
4
4
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177532
APJ 12-4-5
12
2.5
5
6
4
5
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177548
APJ 12-5-5
12
2.5
5
6
5
5
14.4
2.5
12
10000
0.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177557
APJ 15-4-4
14.5
2.7
5.4
7.2
4
4
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177566
APJ 15-4-5
14.5
2.7
5.4
7.2
4
5
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177575
APJ 15-4-6
14.5
2.7
5.4
7.2
4
6
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177584
APJ 15-4-6.35
14.5
2.7
5.4
7.2
4
6.35
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177593
APJ 15-4-8
14.5
2.7
5.4
7.2
4
8
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177602
APJ 15-5-5
14.5
2.7
5.4
7.2
5
5
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177618
APJ 15-5-6
14.5
2.7
5.4
7.2
5
6
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177627
APJ 15-5-6.35
14.5
2.7
5.4
7.2
5
6.35
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177636
APJ 15-5-8
14.5
2.7
5.4
7.2
5
8
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177645
APJ 15-6-6
14.5
2.7
5.4
7.2
6
6
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177654
APJ 15-6-6.35
14.5
2.7
5.4
7.2
6
6.35
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177663
APJ 15-6-8
14.5
2.7
5.4
7.2
6
8
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177672
APJ 15-6.35-6.35
14.5
2.7
5.4
7.2
6.35
6.35
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177688
APJ 15-6.35-8
14.5
2.7
5.4
7.2
6.35
8
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177697
APJ 15-8-8
14.5
2.7
5.4
7.2
8
8
16.2
3
15
8000
0.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177706
APJ 17-5-5
16.8
3.3
6.6
8.2
5
5
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22177715
APJ 17-5-6
16.8
3.3
6.6
8.2
5
6
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177724
APJ 17-5-6.35
16.8
3.3
6.6
8.2
5
6.35
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177733
APJ 17-5-8
16.8
3.3
6.6
8.2
5
8
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177742
APJ 17-6-6
16.8
3.3
6.6
8.2
6
6
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177758
APJ 17-6-6.35
16.8
3.3
6.6
8.2
6
6.35
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177767
APJ 17-6-8
16.8
3.3
6.6
8.2
6
8
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177776
APJ 17-6.35-6.35
16.8
3.3
6.6
8.2
6.35
6.35
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177785
APJ 17-6.35-8
16.8
3.3
6.6
8.2
6.35
8
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177794
APJ 17-8-8
16.8
3.3
6.6
8.2
8
8
19.7
5
17.5
7000
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22177803
APJ 20-6-6
20
3.5
7
9
6
6
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177812
APJ 20-6-6.35
20
3.5
7
9
6
6.35
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177828
APJ 20-6-8
20
3.5
7
9
6
8
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177837
APJ 20-6-9.53
20
3.5
7
9
6
9.53
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177846
APJ 20-6-10
20
3.5
7
9
6
10
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177855
APJ 20-6-12
20
3.5
7
9
6
12
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177864
APJ 20-6.35-6.35
20
3.5
7
9
6.35
6.35
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177873
APJ 20-6.35-8
20
3.5
7
9
6.35
8
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177882
APJ 20-6.35-9.53
20
3.5
7
9
6.35
9.53
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177898
APJ 20-6.35-10
20
3.5
7
9
6.35
10
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177907
APJ 20-6.35-12
20
3.5
7
9
6.35
12
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177916
APJ 20-8-8
20
3.5
7
9
8
8
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177925
APJ 20-8-9.53
20
3.5
7
9
8
9.53
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177934
APJ 20-8-10
20
3.5
7
9
8
10
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177943
APJ 20-8-12
20
3.5
7
9
8
12
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177952
APJ 20-9.53-9.53
20
3.5
7
9
9.53
9.53
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177968
APJ 20-9.53-10
20
3.5
7
9
9.53
10
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177977
APJ 20-9.53-12
20
3.5
7
9
9.53
12
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22177986
APJ 20-10-10
20
3.5
7
9
10
10
21.3
7
21
6000
0.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ