アサ電子工業
オルダムカップリング ASJタイプ
材質
SUS焼結/カーボンFRP
種類
オルダムタイプ
キー溝(mm)
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
許容偏角(°)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22179912
ASJ 6-1-1
6
1.5
3
2.4
1
1
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179928
ASJ 6-1-1.5
6
1.5
3
2.4
1
1.5
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179937
ASJ 6-1-2
6
1.5
3
2.4
1
2
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179946
ASJ 6-1.5-1.5
6
1.5
3
2.4
1.5
1.5
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179955
ASJ 6-1.5-2
6
1.5
3
2.4
1.5
2
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179964
ASJ 6-2-2
6
1.5
3
2.4
2
2
8.4
0.3
6.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179973
ASJ 8-1-1
8
1.7
3.4
3.4
1
1
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179982
ASJ 8-1-2
8
1.7
3.4
3.4
1
2
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22179998
ASJ 8-1-3
8
1.7
3.4
3.4
1
3
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180007
ASJ 8-2-2
8
1.7
3.4
3.4
2
2
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180016
ASJ 8-2-3
8
1.7
3.4
3.4
2
3
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22180025
ASJ 8-3-3
8
1.7
3.4
3.4
3
3
9.6
0.5
8.2
2
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180034
ASJ 10-2-2
10
1.8
3.6
4.4
2
2
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180043
ASJ 10-2-3
10
1.8
3.6
4.4
2
3
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22180052
ASJ 10-2-4
10
1.8
3.6
4.4
2
4
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180068
ASJ 10-3-3
10
1.8
3.6
4.4
3
3
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180077
ASJ 10-3-4
10
1.8
3.6
4.4
3
4
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180086
ASJ 10-4-4
10
1.8
3.6
4.4
4
4
10.2
0.8
10.2
1.5
12000
0.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180095
ASJ 12-3-3
12
2.5
5
4
3
3
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180104
ASJ 12-3-4
12
2.5
5
4
3
4
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180113
ASJ 12-3-5
12
2.5
5
4
3
5
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22180122
ASJ 12-4-4
12
2.5
5
4
4
4
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180138
ASJ 12-4-5
12
2.5
5
4
4
5
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180147
ASJ 12-5-5
12
2.5
5
4
5
5
14.2
1
12.5
1.5
12000
0.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180156
ASJ 15-4-4
14.5
2.7
5.4
5
4
4
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180165
ASJ 15-4-5
14.5
2.7
5.4
5
4
5
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180174
ASJ 15-4-6
14.5
2.7
5.4
5
4
6
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180183
ASJ 15-4-6.35
14.5
2.7
5.4
5
4
6.35
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180192
ASJ 15-4-8
14.5
2.7
5.4
5
4
8
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180208
ASJ 15-5-5
14.5
2.7
5.4
5
5
5
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180217
ASJ 15-5-6
14.5
2.7
5.4
5
5
6
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180226
ASJ 15-5-6.35
14.5
2.7
5.4
5
5
6.35
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180235
ASJ 15-5-8
14.5
2.7
5.4
5
5
8
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180244
ASJ 15-6-6
14.5
2.7
5.4
5
6
6
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180253
ASJ 15-6-6.35
14.5
2.7
5.4
5
6
6.35
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22180262
ASJ 15-6-8
14.5
2.7
5.4
5
6
8
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22180278
ASJ 15-6.35-6.35
14.5
2.7
5.4
5
6.35
6.35
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180287
ASJ 15-6.35-8
14.5
2.7
5.4
5
6.35
8
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180296
ASJ 15-8-8
14.5
2.7
5.4
5
8
8
16
1.6
15
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180305
ASJ 17-5-5
16.8
3.3
6.6
7.2
5
5
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
22180314
ASJ 17-5-6
16.8
3.3
6.6
7.2
5
6
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180323
ASJ 17-5-6.35
16.8
3.3
6.6
7.2
5
6.35
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180332
ASJ 17-5-8
16.8
3.3
6.6
7.2
5
8
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180348
ASJ 17-6-6
16.8
3.3
6.6
7.2
6
6
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180357
ASJ 17-6-6.35
16.8
3.3
6.6
7.2
6
6.35
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180366
ASJ 17-6-8
16.8
3.3
6.6
7.2
6
8
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180375
ASJ 17-6.35-6.35
16.8
3.3
6.6
7.2
6.35
6.35
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180384
ASJ 17-6.35-8
16.8
3.3
6.6
7.2
6.35
8
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180393
ASJ 17-8-8
16.8
3.3
6.6
7.2
8
8
19.8
2.2
17.5
1.5
10000
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22180402
ASJ 20-6-6
20
3.5
7
8.2
6
6
21.4
3.2
21
1.5
8000
0.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ