オルダムカップリング FSPJUタイプ

オルダムカップリング FSPJUタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FSPJUタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FSPJUタイプ - アサ電子工業

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。

許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ内容量1個
全20種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22182396FSPJU45-15K5-15K545616.222.51515460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182405FSPJU45-15K5-16K545616.222.51516460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182414FSPJU45-15K5-18K645616.222.51518460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182423FSPJU45-15K5-20K645616.222.51520460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182432FSPJU45-16K5-16K545616.222.51616460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182448FSPJU45-16K5-18K645616.222.51618460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182457FSPJU45-16K5-20K645616.222.51620460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182466FSPJU45-18K6-18K645616.222.51818460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182475FSPJU45-18K6-20K645616.222.51820460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182484FSPJU45-20K6-20K645616.222.52020460.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182493FSPJU55-20K6-20K655720.8292020571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182502FSPJU55-20K6-22K655720.8292022571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182518FSPJU55-20K6-24K855720.8292024571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182527FSPJU55-20K6-25K855720.8292025571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182536FSPJU55-22K6-22K655720.8292222571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182545FSPJU55-22K6-24K855720.8292224571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182554FSPJU55-22K6-25K855720.8292225571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182563FSPJU55-24K8-24K855720.8292424571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182572FSPJU55-24K8-25K855720.8292425571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182588FSPJU55-25K8-25K855720.8292525571
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする