オルダムカップリング FSPJタイプ

オルダムカップリング FSPJタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプ - アサ電子工業

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立

許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ内容量1個
全53種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22182597FSPJ45-15K5-15K5457.51522.5151543.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182606FSPJ45-15K5-18K6457.51522.5151843.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182615FSPJ45-15K5-20K6457.51522.5152043.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182624FSPJ45-15K5-22K6457.51522.5152243.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182633FSPJ45-18K6-18K6457.51522.5181843.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182642FSPJ45-18K6-20K6457.51522.5182043.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182658FSPJ45-18K6-22K6457.51522.5182243.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182667FSPJ45-20K6-20K6457.51522.5202043.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182676FSPJ45-20K6-22K6457.51522.5202243.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182685FSPJ45-22K6-22K6457.51522.5222243.61
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182694FSPJ55-18K6-18K6558.51729181849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182703FSPJ55-18K6-20K6558.51729182049.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182712FSPJ55-18K6-22K6558.51729182249.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182728FSPJ55-18K6-25K8558.51729182549.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182737FSPJ55-18K6-28K8558.51729182849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182746FSPJ55-20K6-20K6558.51729202049.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182755FSPJ55-20K6-22K6558.51729202249.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182764FSPJ55-20K6-25K8558.51729202549.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182773FSPJ55-20K6-28K8558.51729202849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182782FSPJ55-22K6-22K6558.51729222249.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182798FSPJ55-22K6-25K8558.51729222549.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182807FSPJ55-22K6-28K8558.51729222849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182816FSPJ55-25K8-25K8558.51729252549.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182825FSPJ55-25K8-28K8558.51729252849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182834FSPJ55-28K8-28K8558.51729282849.41.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182843FSPJ70-20K6-20K6701020362020571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182852FSPJ70-20K6-22K6701020362022571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182868FSPJ70-20K6-25K8701020362025571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182877FSPJ70-20K6-28K8701020362028571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182886FSPJ70-20K6-30K8701020362030571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182895FSPJ70-20K6-32K10701020362032571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182904FSPJ70-20K6-35K10701020362035571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182913FSPJ70-22K6-22K6701020362222571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182922FSPJ70-22K6-25K8701020362225571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182938FSPJ70-22K6-28K8701020362228571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182947FSPJ70-22K6-30K8701020362230571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182956FSPJ70-22K6-32K10701020362232571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182965FSPJ70-22K6-35K10701020362235571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182974FSPJ70-25K8-25K8701020362525571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182983FSPJ70-25K8-28K8701020362528571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22182992FSPJ70-25K8-30K8701020362530571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183008FSPJ70-25K8-32K10701020362532571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183017FSPJ70-25K8-35K10701020362535571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183026FSPJ70-28K8-28K8701020362828571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183035FSPJ70-28K8-30K8701020362830571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183044FSPJ70-28K8-32K10701020362832571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183053FSPJ70-28K8-35K10701020362835571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183062FSPJ70-30K8-30K8701020363030571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183078FSPJ70-30K8-32K10701020363032571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
22183087FSPJ70-30K8-35K10701020363035571.6
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする