曜日別特売

ボールカップリング MBDCタイプ

ボールカップリング MBDCタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプ - アサ電子工業
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1内容量1個
全20種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
常用トルク(N・m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202592MBDC28-6-619.27.82841.26639.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202608MBDC28-6-819.27.82841.26839.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202617MBDC28-6-1019.27.82841.261039.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202626MBDC28-6-1219.27.82841.261239.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202635MBDC28-8-819.27.82841.28839.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202644MBDC28-8-1019.27.82841.281039.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202653MBDC28-8-1219.27.82841.281239.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202662MBDC28-10-1019.27.82841.2101039.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202678MBDC28-10-1219.27.82841.2101239.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202687MBDC28-12-1219.27.82841.2121239.630
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202696MBDC32-8-822.29.5324.51.6884645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202705MBDC32-8-1022.29.5324.51.68104645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202714MBDC32-8-1222.29.5324.51.68124645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202723MBDC32-8-1422.29.5324.51.68144645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202732MBDC32-10-1022.29.5324.51.610104645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202748MBDC32-10-1222.29.5324.51.610124645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202757MBDC32-10-1422.29.5324.51.610144645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202766MBDC32-12-1222.29.5324.51.612124645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202775MBDC32-12-1422.29.5324.51.612144645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202784MBDC32-14-1422.29.5324.51.614144645
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする