曜日別特売

ボールカップリング MBDSタイプ

ボールカップリング MBDSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプ - アサ電子工業

大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です

常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1内容量1個
全10種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202793MBDS32-8-8328840
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202802MBDS32-8-103281040
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202818MBDS32-8-123281240
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202827MBDS32-8-153281540
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202836MBDS32-10-1032101040
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202845MBDS32-10-1232101240
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202854MBDS32-10-1532101540
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202863MBDS32-12-1232121240
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202872MBDS32-12-1532121540
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202888MBDS32-15-1532151540
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする