アサ電子工業
ボールカップリング MBSBタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)
15
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22203256
MBSB4
5
2.7
4
6.5
1.5
3.2
12
0.13
2000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203265
MBSB5
6.2
3.5
5
8
2
4
15.5
0.3
2000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203274
MBSB6
6.8
4
6
9
2.5
5
16.8
0.5
3000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203283
MBSB7
8
4.5
7
10.5
2.5
6
20.5
0.8
3000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください