アサ電子工業
ボールカップリング NBDCタイプ
常用トルク(N・m)
50
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.3
材質
アルミ合金
質量(g)
180
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
4.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
4×10
-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
8000
軸方向変位(mm)
±0.5
バックラッシ(°)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22203633
NBDC40-12-12
27.2
14.3
39.5
6
1.6
12
12
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203642
NBDC40-12-14
27.2
14.3
39.5
6
1.6
12
14
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203658
NBDC40-12-18
27.2
14.3
39.5
6
1.6
12
18
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203667
NBDC40-12-20
27.2
14.3
39.5
6
1.6
12
20
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203676
NBDC40-14-14
27.2
14.3
39.5
6
1.6
14
14
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203685
NBDC40-14-18
27.2
14.3
39.5
6
1.6
14
18
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203694
NBDC40-14-20
27.2
14.3
39.5
6
1.6
14
20
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203703
NBDC40-18-18
27.2
14.3
39.5
6
1.6
18
18
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203712
NBDC40-18-20
27.2
14.3
39.5
6
1.6
18
20
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203728
NBDC40-20-20
27.2
14.3
39.5
6
1.6
20
20
56
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください