曜日別特売

ボールカップリング NBSタイプ

ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプ - アサ電子工業

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22203737NBS30-10-1017.51030254.510103920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203746NBS30-10-1217.51030254.510123920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203755NBS30-10-1517.51030254.510153920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203764NBS30-12-1017.51030254.512103920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203773NBS30-12-1217.51030254.512123920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203782NBS30-12-1517.51030254.512153920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203798NBS30-15-1017.51030254.515103920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203807NBS30-15-1217.51030254.515123920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203816NBS30-15-1517.51030254.515153920103000
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203825NBS35-12-1220103529.5512124730103000
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203834NBS35-12-1520103529.5512154730103000
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203843NBS35-15-1220103529.5515124730103000
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203852NBS35-15-1520103529.5515154730103000
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203868NBS40-18-1830164040818187050103000
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203877NBS40-18-2030164040818207050103000
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203886NBS40-20-1830164040820187050103000
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203895NBS40-20-2030164040820207050103000
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203904NBS50-18-1836.5185050.5918188680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203913NBS50-18-2036.5185050.5918208680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203922NBS50-18-2236.5185050.5918228680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203938NBS50-18-2436.5185050.5918248680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203947NBS50-18-2836.5185050.5918288680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203956NBS50-20-1836.5185050.5920188680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203965NBS50-20-2036.5185050.5920208680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203974NBS50-20-2236.5185050.5920228680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203983NBS50-20-2436.5185050.5920248680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22203992NBS50-20-2836.5185050.5920288680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204008NBS50-22-1836.5185050.5922188680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204017NBS50-22-2036.5185050.5922208680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204026NBS50-22-2236.5185050.5922228680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204035NBS50-22-2436.5185050.5922248680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204044NBS50-22-2836.5185050.5922288680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204053NBS50-24-1836.5185050.5924188680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204062NBS50-24-2036.5185050.5924208680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204078NBS50-24-2236.5185050.5924228680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204087NBS50-24-2436.5185050.5924248680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204096NBS50-24-2836.5185050.5924288680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204105NBS50-28-1836.5185050.5928188680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204114NBS50-28-2036.5185050.5928208680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204123NBS50-28-2236.5185050.5928228680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204132NBS50-28-2436.5185050.5928248680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204148NBS50-28-2836.5185050.5928288680103000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204157NBS60-25-20412360571125201001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204166NBS60-25-25412360571125251001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204175NBS60-25-30412360571125301001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204184NBS60-25-35412360571125351001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204193NBS60-30-20412360571130201001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204202NBS60-30-25412360571130251001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204218NBS60-30-30412360571130301001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22204227NBS60-30-35412360571130351001307.52000
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする