アサ電子工業
リジッドカップリング RSSタイプ
(1件のレビュー)
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質
SUS
種類
リジッドタイプ
内容量
1個
全40種類を絞り込む
外径D(Φmm)
16
20
25
32
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
11
12
14
15
16
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
11
12
14
15
16
全長L(mm)
24
30
36
41
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206047
RSS16-3-3
16
6
3
3
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206056
RSS16-3-4
16
6
3
4
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206065
RSS16-3-5
16
6
3
5
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206074
RSS16-3-6
16
6
3
6
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206083
RSS16-4-4
16
6
4
4
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206092
RSS16-4-5
16
6
4
5
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206108
RSS16-4-6
16
6
4
6
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206117
RSS16-5-5
16
6
5
5
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206126
RSS16-5-6
16
6
5
6
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206135
RSS16-6-6
16
6
6
6
24
0.3
24000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206144
RSS20-5-5
20
7
5
5
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206153
RSS20-5-6
20
7
5
6
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206162
RSS20-5-8
20
7
5
8
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206178
RSS20-5-10
20
7
5
10
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206187
RSS20-6-6
20
7
6
6
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206196
RSS20-6-8
20
7
6
8
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
22206205
RSS20-6-10
20
7
6
10
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206214
RSS20-8-8
20
7
8
8
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
22206223
RSS20-8-10
20
7
8
10
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
22206232
RSS20-10-10
20
7
10
10
30
0.5
19000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206248
RSS25-8-8
25
9
8
8
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206257
RSS25-8-10
25
9
8
10
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206266
RSS25-8-11
25
9
8
11
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206275
RSS25-8-12
25
9
8
12
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206284
RSS25-10-10
25
9
10
10
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206293
RSS25-10-11
25
9
10
11
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206302
RSS25-10-12
25
9
10
12
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206318
RSS25-11-11
25
9
11
11
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206327
RSS25-11-12
25
9
11
12
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206336
RSS25-12-12
25
9
12
12
36
1
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206345
RSS32-12-12
32
10
12
12
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
22206354
RSS32-12-14
32
10
12
14
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206363
RSS32-12-15
32
10
12
15
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206372
RSS32-12-16
32
10
12
16
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206388
RSS32-14-14
32
10
14
14
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206397
RSS32-14-15
32
10
14
15
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206406
RSS32-14-16
32
10
14
16
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206415
RSS32-15-15
32
10
15
15
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206424
RSS32-15-16
32
10
15
16
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206433
RSS32-16-16
32
10
16
16
41
2
12000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください