曜日別特売

ドリルドライバ

ドリルドライバ - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

最適なトルクが選べる20段のクラッチ。
正逆切換レバーは、操作が簡単なカンヌキレバー。
使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチ。
用途に応じて高速・低速の切換が出来る2段変速。
握りやすくて手になじむソフトグリップ。

用途
各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ各種。
小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ。
付属品
+ドライバビット(No2x65mm)、7.2V 1500mAh電池×1、充電器×1
長さ(mm)
186
幅(mm)
52
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
222
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ7
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ4.1×32
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
7
最大穴あけ能力(mm) 木工
12
クラッチ数(段)
20
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
1.0~3.3
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231527BD-7200(高速)7.0、(低速)12.0(高速)0~1170、(低速)0~330Φ12
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22231527
2020-01-28
用途: 木工家なので簡単な作業に使用します。
サラス工房製造業

以前と同じドライバーですがパワーアップ、軽量化が一段と向上しています。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22231527
2018-11-07
用途: 額縁の製造
遠藤額縁店卸売・小売業

女性が使うので軽さと扱いよさが必要です。その点で満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする