- 用途
- 各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ各種。
小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ。
- 最大トルク(N・m)
- (高速)7.0、(低速)12.0
- 回転数(min-1[r.p.m])
- (高速)0~1170、(低速)0~330
- 穴あけ能力(mm) 木工
- Φ12
- 付属品
- +ドライバビット(No2x65mm)、7.2V 1500mAh電池×1、充電器×1
- 長さ(mm)
- 186
- 幅(mm)
- 52
- 質量(kg)
- 1.1
- 高さ(mm)
- 222
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- Φ7
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ4.1×32
- 最大穴あけ能力(mm) 鉄工
- 7
- 最大穴あけ能力(mm) 木工
- 12
- クラッチ数(段)
- 20
- クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
- 1.0~3.3