九州ハセック
カーボフッレックスカップリング
高精度ギヤによる高速で静かな回転。
小型で高いトルクを伝達します。
取付簡単、無給油。
位相調整が便利。
バックラッシが小さい。
用途
ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。
種類
ギヤタイプ
偏角(許容変位量)(°)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
下穴径D(Φmm)
全長E(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22294895
CBS 2
38
25
3
22.2
10.7
20
0
43
12500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22294904
CBS 4
46
30
3
22.2
5.7
25
0
53
10300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22294913
CBS 6
58
40
3
25.4
3.9
30
0
63
8200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22294922
CBS 8
68
50
3
25.4
0.0
35
0
73
7000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22294938
CBS 10
83
63
3
33.8
2.3
40
0
83
5700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22294947
CBS 12
92
72
3
33.8
0.0
45
0
93
5200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください