GW型分配弁

GW型分配弁 - ダイキン潤滑機設

手軽な集中給油システムで正確な給油保証
GW形分配弁は、小規模の安価な集中潤滑油装置を提供するもので、給油口(グリースニップルR1/8ボタンヘッドタイプ)に、
各種給油ポンプ(グリースガン、ハンドポンプ、小形エア駆動ポンプ)を接続し、潤滑剤を各給油箇所へ適確に計量給油できます。
この分配弁を、給油すべき機械の給油口数に合せて取付け、定期的に給油をおこなえば、短時間に適量の給油ができ、
給油の見落しもなく、デュアルラインシステムのような大がかりな設備を要せずに、簡便な集中給油ができ、経費の節減がはかれます。
集中給油が簡単な設備で、手軽にできます。
給油量の自由な調整により、正確に計量給油ができます。また給油の見落しが防止できます。
給油箇所の増減は、プラグの取付け、取外しだけで簡単にできます。
堅牢で優れた耐久性

用途
自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
付属品
M8×75十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット
最高使用圧力(MPa)
21
耐圧(MPa)
31.5
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)
1.2
吐出量(cm3/ストローク)
5.0/MAX、1.2/min
調整量cm3
0.15(調整ネジ1回転当り)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22578587GW-58H-204.78
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22578578GW-54H-202.74
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22578587GW-58H-2040648056GW-58H-30画像準備中GW型分配弁ダイキン潤滑機設1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする