B&W
OUTDOOR CASES TYPE1000
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.14
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×106
外寸法・幅(mm)
272
外寸法・高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・奥行(mm)
177
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
249
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23856507
BW0004
272×215×106
黒
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23856516
BW0004W
272×215×106
黄
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください