B&W
OUTDOOR CASES TYPE3000
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)
1.7
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
11.65
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
364×295×169
外寸法・幅(mm)
364
外寸法・高さ(mm)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
233
有効内寸法・高さ(mm)
152
有効内寸法・幅(mm)
329
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23856543
BW0006
364×295×169
黒
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23856552
BW0006Y
364×295×169
黄
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください