セラミックレターオープナー 黒

セラミックレターオープナー 黒 - オート
(16件のレビュー)

耐磨耗性で長寿命設定(金属刃の5倍)の耐久性。
水に濡れても、さびない。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプ。

仕様
両刃タイプ/ブリスター
材質
カバー:ABS樹脂 刃:セラミック
寸法(mm)
本体:W34×H48×D8、ブリスター:W58×H130×D10
質量(g)
7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24040704CLO-700クロ
¥700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24040704
2024-03-01
用途: 定期的に買い替えて
製造業

郵便物開封に使用していると数か月で切れなくなるので定期的に買い替えています

対象商品 : 24040704
2023-06-20
用途: 封筒の開封時
製造業

今までハサミで封書内の書類を切らないよう気を遣いながら開封していましたが、手前の紙だけスパッと切れて最高です。

1人が参考にしています
対象商品 : 24040704
2023-08-08
用途: 封筒の開封時

場所を取らず引き出しにひっそりいます。
さぁと動き、大変重宝しています。

対象商品 : 24040704
2021-07-30
用途: 郵便物の開封
サービス業

レターパックの開封にも使えるのでとても便利。結構沢山郵便物が届くのでとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品 : 24040704
2021-12-15
用途: 事務用

いまいち使い方がわかりませんでした。使うのに慣れてないかもしれません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関しまして改善を検討させていただきます。

対象商品 : 24040704
2020-10-16
用途: 郵便物の開封
新正自動車有限会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではさみを使って封筒を開封していたので、封筒の切れ端のゴミが出ていましたが、このオープナーを使うことで、ゴミの処理が不要になり、
手間が省けました。値段の割に切れ味もよいので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 24040704
2020-11-11
用途: 普段使い.
国立大学法人群馬大学 様(教育・研究機関)

スムーズに開封出来て重宝している.デザインもしゃれている.

対象商品 : 24040704
2020-09-27
用途: 事務作業に

はじめて購入
切れあじ問題なしです
この切れ味がどこまでも続けば買って損しないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする